商品レビューを投稿する内容量1個パルス数300出力形式NPNオープンコレクタ出力注文コード07493100品番TRD-SHR300AW0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
外径Φ38mm/奥行き32mm又は、外径Φ40mm/奥行き52mmの薄形設計。
多彩な出力形態をご用意
使用周囲温度 -10~+80℃
板バネ取付ピッチΦ45(45~46)/Φ40mmに対応
保護構造 IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型
小径ながら3600P/Rまでラインアップ