日之出化成
日之出化成の 散水・かん水資材
日之出化成の ホースリール
日之出化成の 散水用ホースリール
耐圧農園ホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
07493167
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
テトロン糸編みの耐圧ホースで紫外線をカットして藻、水アカが発生しにくく、
ハードな作業にも耐えるタフで耐久性バツグンのプロ用ホース。
※別途、農園ホース(非耐圧)もご用意しております。
内径(Φmm)
18
外径(Φmm)
23
仕様
巻方:ドラム巻
色
ブラック
ホース長さ(m)
50