日之出化成
日之出化成の 散水・かん水資材
日之出化成の ホース/チューブ
日之出化成の 散水・かん水ホース
耐圧いといり君
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
07493194
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
半透明グリーンで散水、洗車など幅広くご利用いただいている耐圧エコノミーホースです。
長さ(m)
30
色
グリーン
内径(Φmm)
15
内径×外径(Φmm)
15×20
外径(Φmm)
20
仕様
カット(巻き方)