日之出化成
日之出化成の 散水・かん水資材
日之出化成の ホース/チューブ
日之出化成の 散水・かん水ホース
耐圧いといり君
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
07493212
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
半透明グリーンで散水、洗車など幅広くご利用いただいている耐圧エコノミーホースです。
長さ(m)
50
色
グリーン
内径(Φmm)
18
内径×外径(Φmm)
18×23
外径(Φmm)
23
仕様
ドラム(巻き方)