日之出化成
日之出化成の 散水・かん水資材
日之出化成の ホース/チューブ
日之出化成の 散水・かん水ホース
パワロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(15m)
注文コード
07493316
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高重合樹脂配合により寒冷地でもやわらかく折れ、ねじれに強い使いやすさ抜群のホースです。
長さ(m)
15
色
グリーン
内径(Φmm)
38
内径×外径(Φmm)
38×46
外径(Φmm)
46
仕様
ドラム(巻き方)