日之出化成
日之出化成の 散水・かん水資材
日之出化成の ホース/チューブ
日之出化成の 散水・かん水ホース
トップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(3m)
注文コード
07493325
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
明るいグリーンで耐寒性や柔軟性にすぐれた実用的なホースです。
長さ(m)
3
色
グリーン
仕様
カット(巻き方)
内径(Φmm)
15
内径×外径(Φmm)
15×20
外径(Φmm)
20