日之出化成
日之出化成の 散水・かん水資材
日之出化成の ホース/チューブ
日之出化成の 散水・かん水ホース
マイカラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
注文コード
07493343
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
二重構造で内面は白色、外面はパステルブルー色の、新感覚のホースです。
長さ(m)
50
色
ブルー
仕様
ドラム(巻き方)
内径(Φmm)
15
内径×外径(Φmm)
15×20
外径(Φmm)
20