- 銀糸入り防虫網 イノベックス(旧:ダイオ化成) 07493377 - 銀糸入り防虫網 イノベックス(旧:ダイオ化成) 07493377 - 銀糸入り防虫網 イノベックス(旧:ダイオ化成) 07493377 - 銀糸入り防虫網 イノベックス(旧:ダイオ化成) 07493377

銀糸入り防虫網

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 07493377 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

菜園の防虫対策にはネットが効果的。基本の1mm目で害虫から作物を守りましょう。展張しやすく、一部の害虫が苦手といわれる銀糸入り。小型ハウスや温室等、トンネル栽培、べたがけまで、栽培のあらゆる場面で活躍します。

幅(m)1.35 長さ(m)20 材質ポリエチレン 目合い(mm)1 透光率(%)90 用途露地の小松菜 ホウレンソウ キャベツ レタス 白菜等葉物葉物 アブラムシ 青虫その他の害虫対策。 トラスコ品番819-4904 寸法(m)1.35×20 開口率(%)71 防除対象オオタバコガ、コナガ、アブラムシ類
注意
※火の近くで使用しないでください。
※ネット使用前にしっかり害虫駆除を行ってください。
※園芸用の防虫ネット以外の用途には使用しないでください。
※設置後も定期的に害虫駆除が必要です。
※本製品は害虫による被害防止を保証するものではありません。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07493395
2020-10-01
用途:
家庭菜園で防虫のため。
その他業種

網目が小さいので野菜の防虫(蝶)だけでなく、鳥の食害も防げている。

対象商品:
07493386
2018-07-13
用途:
家庭菜園
サービス業

通常のネット(約120o)だとキャベツ類を覆おうとを葉が大きくなるにつれ窮屈になるので幅広ネットを探していました。これだと秋キャベツも元気に育ってくれそうです。

対象商品:
07493395
2017-05-13
用途:
家庭菜園

綺麗な網。畑に使うのが勿体ないくらい。去年、枝豆が虫にやられて全滅。今年は、この網で、ばっちり対策をしようと思っています。ビールのおつまみが楽しみ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする