ダイオネット 防風網

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07493438 品番 140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

約4mmの防風ネット。

用途
<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
幅(m)2 長さ(m)10 材質ポリエチレン 目合い(mm)4 防風率(%)40 織り方ラッセル編 仕様ほつれ止め加工済 透光率(%)2×10
注意
※本来の目的以外にご利用にならないでください。
※人や重量物を支えるような目的には向きません。
※設置の際、枝、ボタン、その他突起部に引っかかってネットが破れやすいのでご注意ください。
※強風の際は飛ばされないようにお気をつけください。
※極端に高温になる環境でのご利用はおやめください。
※ご利用により生じた事故や破損などについては保証致しかねます。
※本製品は消耗品です。劣化、破損の際はお取替えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88174326
2023-04-17
用途:
花木の防風等
オーシャンクラフト 様 (その他業種)

商品は4ミリ穴で防風率40%と希望通りで問題ないのですが、長さと色の選択幅が狭い
のが非常に残念です。
青色で長さ20メートルが欲しかったんですが、10メートルの上が、いきなり50メートルではハードル高すぎです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。参考にさせていただきます。

対象商品:
88174317
2020-09-11
用途:
台風の備え
サービス業

台風10号が超強力との予報だったのでベランダのガラス戸を護るため急いで注文。なんとか間に合いました。
台風時にはガラスがたわんで怖かったのですが、ネットを設置したところ安心感が全く違いました。
台風通過後もまったく傷んでませんでした。
設置しやすいようにハトメがついてればもうひとつ星あげたいくらい満足です。

対象商品:
88174317
2017-05-02
用途:
ごみ置き場作成時
自動車・二輪車・自転車関連業

町内のごみ置き場作成時にまわりに仕切りとして使用しました。今のところ破れもせず使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする