プレッシャー式噴霧器 エンプラ製ノズルタイプ 単頭式伸縮ノズル

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07493492 品番 NO.8766
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

エンプラ製の伸縮ノズルの自重はわずか145gで軽くて丈夫。
霧の角度が調整できます。直射OK!
ハンドルとタンクは使いやすく洗練されたデザイン。
瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。
ホースも掛けられるノズルホルダー付。
ハンドルロック式でポンプの脱着・持ち運びに便利です。
安全弁装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) ・霧の角度が約80°から直射まで変えられます。
加圧が軽く耐久性のあるポンプです。
タンクの色は白く内部の液が見えます。

用途
園芸用、観賞植物の殺虫殺菌剤・消毒剤の散布、潅水に。
高い庭木や手の届かない所の殺虫、消毒に最適!!
石灰硫黄合剤・マシン油剤にも使えます。
タンク容量(L)6 ノズル長(cm)最長150(3段式) 質量(g)2120 全高(cm)56 仕様3段式 1.5m伸縮ノズル 型式肩掛式 種類蓄圧式 ホース長さ(m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-18
用途:
除草
株式会社鳳友産業 様 (不動産業)

安価ですが問題なく使用しております。軽くて便利なので必需品になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする