プレッシャー式噴霧器除草剤用

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07493508 品番NO.8261
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

扇状噴霧ノズルで効率良く散布できます。
エンプラ製のショートノズルは、軽くて丈夫。

種類蓄圧式 タンク容量(L)6 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(mm)450 ノズル扇状噴霧ノズル、霧が適度の荒さで扇状に広がります。ご使用に応じて扇状の霧がタテ噴霧・ヨコ噴霧になります。 全高(cm)56 質量(kg)1.79 用途除草剤用。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07493508
2024-06-11
用途:
会社外周の除草剤散布
株式会社ヴィンテージストック 様 (卸売・小売業)

改善点でお願いがあります。薬剤注入口にゴミが付着したしたまま注入すると(注入時は水洗いしてますが)ゴミがタンクの中に入ってしまい噴霧ノズルに詰まってしまうので注入時だけで良いのでゴミを取り除くネットを取り付けられるようにしていただかれば有り難い。ネットは付属品として付けて下さい。

対象商品:
07493508
2023-01-22
用途:
除草作業

今まで使ってた安いやつが壊れたので、ちゃんと除草剤用で品質のいいものと思い購入しました。
今までよりタンク容量が多いので補充回数が減らせると思いましたが、勢いが良く、遠くまで飛ぶので割と早く消費します。
遠いところまで飛ぶので不満ではありません。
丈夫な造りですが、壊れても部品が細かく出るみたいなので買ってよかったと思います

1人が参考にしています
対象商品:
07493508
2020-05-09
用途:
除草剤散布
建設業・工事業

5年(?)くらい使ってポンプがだめになったので多分同じものを購入。とても使いやすいと思うのに近所のホムセンには売ってない。ここで買えるからいいけど。

対象商品:
07493508
2018-08-30
用途:
除草剤散布
農・林・水産業

使用して半年程で先端部のノズル取り付け部分が縦にひび割れしました。
ビニールテープを巻き付けて何とか漏水を止めています。材質に問題が有りそうです。勿論使用後はその都度清水で洗浄はしていました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする