曜日別特売
65型 うるオンプランター Richell(リッチェル) 07493596

うるオンプランター

(1件のレビュー)
取扱い終了特別運賃
ダークグリーン
容量(L)28
内容量1個注文コード07493596品番65型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

ホースやじょうろから直接水が注げる給水口付き 余分な水がオーバーフローするので、根腐れの心配がありません。 半透明の止水栓で貯水部の残量が一目でわかります。

材質ポリプロピレン、ポリエチレン容量(L)28ダークグリーン仕様水抜き穴・止水栓付き、目皿付きトラスコ品番834-5604規格(型)65型寸法(縦×横×高さH)(cm)36×64.5×37貯水容量(L)17RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,150/税込1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07493596
2019-12-08
用途: 花の苗を植えている
不動産業

水やりが楽で、本当に助かっています。値段も手ごろで、色も気に入っています。以前に3個購入して、今回1個追加購入しました。
夏でも週1回、冬は月1回くらいしか水やりしません。それでも・いつもきれいに花が咲くので、道路を通る町の人からも好評です。
ジョウロで水やりする口から虫が入るのではないかと心配で、私は栓を自作しています。
栓があったらいいなと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする