低周波AC/DC電流プローブCP2100シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07493599 品番 CP2100B
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

自動および手動の「ゼロ」機能。
分割設計、小型で精巧な外観、テストが簡単。
オシロスコープの USB ポートから直接電源が供給されるため、追加のアダプタは必要ありません。
すべての BNC 接続オシロスコープと互換性があり、アダプタはマルチメータでも使用できます。

電源(V)DC-5 感度出力感度:0.1/0.01V/A 最大径(Φmm)コンデンサー:13 周波数2.5(MHz) レンジ10/100A 測定レンジ電流:50mA〜10Apk (10A)、1A〜100Apk (100A) 立ち上がり時間≧140ns RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)CAT V 300 CAT U 600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする