DP3000 高電圧差動プローブDPシリーズ Micsig 07493635

高電圧差動プローブDPシリーズ

商品レビューを投稿する
内容量1個周波数100(MHz)仕様●BNC入力端子(MΩ):1●DC+Acpk(V):300/3000●最大CMRR(dB):>80@DC注文コード07493635品番DP3000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

非常に低いノイズフロア、優れた高電圧振幅周波数特性を達成

仕様●BNC入力端子(MΩ):1●DC+Acpk(V):300/3000●最大CMRR(dB):>80@DC周波数100(MHz)入力インピーダンス20/1.5 MΩ/pFRoHS指令(10物質対応)対応減衰比100/1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする