Micsig
Micsigの 電気測定
Micsigの オシロスコープ
Micsigの オシロスコープその他関連用品
高周波AC/DC電流プローブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07493800
品番
CP1003B
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
デガウスとオートゼロ同期完了
手動および自動ゼロ校正をサポート
標準USBアダプター電源
オーバーロード点滅インジケーター
仕様
最大フロート電圧:CAT I 300V
電源
DC 5V 3A
感度
出力感度:1V/2A(6A ) 1V/10A(30A)
周波数
100(MHz)
インターフェース
電源:標準BNC
レンジ
6A(2X)/ 30A(10X) (Arms)
測定電流
最小:1mA@5A、10mA@30A
立ち上がり時間
≦3.5ns
導体径(mm)
最大5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大動作電圧(V)
CAT I 300
最大入力電流(A)
30pk,60pk-pk,21.21rms