ロゴスキー交流電流プローブRCPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 周波数10〜30(Hz〜MHz) 電流(A)300pk 注文コード07493809 品番RCP300XS
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は周波数・電流など4種類から選べます 他の種類を見る

RCPシリーズ・ロゴスキーコイル電流プローブは、最大600ApkのAC電流を測定し、帯域幅は10Hz〜30MHz、標準精度は最大1%で、高周波の大電流信号をより簡単かつ正確に測定します。
RCPは、優れた性能と精巧な設計が特徴で、薄くて柔軟なクリップアラウンド型ロゴスキーコイルにより、導体を傷つけることなく測定を行うことができ、DUTへの干渉もありません。ワイヤーの長さとコイルのサイズはカスタマイズ可能で、日常の設計やトラブルシューティングに様々な選択肢を提供します。

仕様ノイズ:<18mVpp 電流(A)300pk 精度0.02(代表値) 感度出力感度:20mV/A (50X) 周波数10〜30(Hz〜MHz) インターフェース1MΩ BNC コイル径(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁電圧(kVrms)ピークコイル:AC 2(1分間)(50Hz/60Hz)(ロゴスキーコイル部のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする