AC電流プローブACP1000シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07493845 品番ACP1000
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

シンプル、簡単、安全
プレミアムな素材、耐久性
DUTをそのまま外さずにクランプ可能
電流、電気エネルギー、力率改善回路、モーター・ドライバー、インバーター、コンバーター、産業用制御装置、オシロスコープ&高調波アナライザ、アビオニクスなど幅広い分野で活用できます。

仕様定格出力負荷(kΩ):≧100 最大電流(A)パルス:2000 感度出力感度:100、10、1mV/A 周波数10〜100(Hz〜MHz) クランプ径(Φmm)52 確度3%±10mV、2%±5mV、1%±1mV RoHS指令(10物質対応)対応 入力レンジ(A)0.1〜10、0.1〜100、1〜1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする