タブレットオシロスコープSTOシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07493861 品番 STO1004
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ハードウェアベースのズーム・テクノロジーと最大70Mptsのメモリ深度により、波形の移動や閲覧がより簡単になり、素早くズームして見たい領域に焦点を合わせることが可能です。
UART、LIN、CAN、I2C、SPIシリアルバスのデコードをサポートし、波形とデータを同時に表示します。
エッジ、パルス、ロジック、Nエッジ、ラント、スロープ、タイムアウト、ビデオ、シリアル・トリガーをサポート。
革新的な多機能ナビゲーションボタンにより、素早く正確なコントロールが可能。
7500mAhのリチウムイオンバッテリー内蔵で、5時間の長時間の現場作業をサポートします。
世界初のAndroidベースのOSにより、Smart STO1000は優れたユーザーエクスペリエンスと有望なアプリケーションを提供します。
波形、スクリーンショット、録画ビデオなどの大量のファイルを保存し、アクセスできるようにする。
最大130000 wfms/sの波形更新レートにより、STO1000シリーズは異常な事象や確率の低い事象を容易に捕捉することができます。
全31種類の自動測定を1画面に表示でき、ワンタッチでクリアできます。
色温度表示では、トレースの発生は、1つの色の強さの変化とは対照的に、異なる色で表される。赤は発生頻度の高い事象を表し、青は発生頻度の低い事象を表します。
ハイパス/ローパスフィルター機能は、エンジニアが干渉を排除し、信号の真の状態を観察するために、重要でない周波数を除外するのに役立ちます。
複数のチャンネルで測定する場合、観察および読み取りを容易にするために、異なるソースに異なるラベルを付けることができます。
Wi-Fi、USB接続によるPCソフトウェア+携帯電話アプリ(Android / iOS)リモートコントロールをサポートし、オンラインアップグレードのためにインターネットにアクセスすることができ、また、トレーニングや教育目的のデモンストレーションのためにHDMIポートを介して投影することができます。

仕様波形キャプチャレート(wfm/s):130000 質量(kg)1.9(バッテーリ―を含む) チャンネル数4 分解能8bit インターフェースWi-Fi、USB 3.0/2.0 Host、USB Type-C、HDMI、Trigger out バッテリー7.4V,7500mAh 周波数帯域(MHz)100 ディスプレイ8 inch TFT-LCD (800×600) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×50×192 立ち上がり時間≦3.5ns RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート1GSa/s メモリ長さ70Mpts/ch ストレージ32G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする