- フラット線 渡辺泰 07495197 - フラット線 渡辺泰 07495197 - フラット線 渡辺泰 07495197 - フラット線 渡辺泰 07495197 - フラット線 渡辺泰 07495197

フラット線

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 07495197 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

弾力と耐久力のある鉄線を塩ビ樹脂で被覆したトンネル支柱です。

寸法(mm)4.5×1500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07495206
2025-11-20
用途:
ビニールハウス
農・林・水産業

FRP製は光劣化で表面のコート剤にクラックが入り
ポロポロと剥がれ、中の心材(ガラス繊維)が出て来る。
曲げるとガラス繊維もほぐれて針の様になり危険。

この製品は表面皮膜の劣化も遅くポロポロ剥がれることはない。
ただ、両端から錆び始め、太くなると土にやや刺し難くはなる。

2025-12-03
用途:
角形栽培袋のトンネルがけに使用
製造業

しなやかで40x30x高20cmの栽培袋にたすき掛けでトンネルを作りました。長さ1.5mのフラット線はちょうどよい高さのトンネルになりました。
通常は100本単位でしか変えないようなものがmonotaroだと数本単位で変えて便利でした。

対象商品:
07495206
2021-07-29
用途:
ガーデニングに
その他業種

曲がりやすく平らで土にも刺さりやすく、トンネル栽培初心者でも簡単に出来ました。トンネルはファスナー付きのネットにしたので作業も楽しくできました。

対象商品:
07495206
2018-02-15
用途:
園芸用トンネル支柱として利用
その他業種

使い勝手の比較をするために同じ長さの積水のニューポールも買いました。フラット線の方が高価ですが、断面が円では無く、楕円形なのでトンネル支柱として曲げ易いですし、実際にニューポールよりよくしなるのでニューポールを使うより高さのあるトンネルを作ることができます。心材が鉄なのも安心です。(グラスファイバー製は劣化するとササクレが出来て手に刺さりますし、手に刺さる大きさの破片は透明で抜きにくく数日間ずっと痛い思いをします)
ニューポールより高価ですが、追加購入する時は間違いなくコチラのフラット線を選びます。本数を膨らませたりしてもう少し単価が下がると嬉しいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
07495206
2018-06-24
用途:
ビニールハウス
農・林・水産業

FRP製を使っていたが被覆が紫外線で劣化し、更に樹脂も劣化しガラス繊維が剥き出しになり手に刺さる危険性があった。
この製品は被覆が劣化しても中は鉄線なので手に刺さることはなく、安心して使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする