- シート押さえ アンカーピン 渡辺泰 07495337 - シート押さえ アンカーピン 渡辺泰 07495337 - シート押さえ アンカーピン 渡辺泰 07495337 - シート押さえ アンカーピン 渡辺泰 07495337

シート押さえ アンカーピン

(15件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(40本) 注文コード07495337 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

シート類のおさえ、ネット類の裾おさえに。ハンマーで打ち込め簡単です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類線材 材質亜鉛メッキ鉄線 長さ(mm)150 幅(mm)25 パッケージサイズ(mm)220×120 太さ(Φmm)3.2 入数(個)40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07495337
2020-12-07
用途:
ぬかるんだ地面の養生
建設業・工事業

足に泥が付かないようにシートを地面に固定します。風に飛ばされる事なく使える商品です。価格帯も良いです。

対象商品:
07495337
2018-07-16
用途:
畑用の防草シートの固定
その他業種

最も安いものをと思って購入しました。しかし固定される側の実際ビニールよりも固定に値段がかかっているのが現状です。製品の性能には、満足してますしここより安いところはみつかりませんでしたが、もう少し安いと嬉しいです。。。

対象商品:
07495337
2017-07-11
用途:
防草シートの押さえに使用
農・林・水産業

土壌が柔らかいと効きが悪く、強風時シートがまくれ上がることがあった。もう少し長めのものも作っていただけるとありがたい。

対象商品:
07495337
2017-03-10
用途:
空き地の雑草を防ぐためシート押さえ
日本システム株式会社 様

1袋の本数と言い価格にも良かったですが、先端がとがっていれば良かったのですが
アンカーピンを打ち込む時に曲がってしまう事が多くて苦労致しました

2人が参考にしています
対象商品:
07495337
2016-08-10
用途:
防草シート
農・林・水産業

問題なく打ち込めました。しっかりしたハンマーを用意してください

対象商品:
07495337
2018-12-28
用途:
防草シートの固定
その他業種

地面への打ち込みにやや耐えられない強度だった。手で容易に曲がってしまった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品:
07495337
2016-09-30
用途:
雑草シートの抑え

大変便利です。迅速なご対応ありがとうございました。

対象商品:
07495337
2015-10-27
用途:
防草シートの固定
不動産業

防草シートを突き破るのに多少手間取りましたが、おおよそ満足しています。

土中の固い石にぶつかると、ピンが曲がってしまいますが、まぁ仕方がないかな。

価格に見合う価値は十分だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする