マイカエース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)200 注文コード07495872 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

農業用灌水チューブの定番。

長さ(m)200 厚さ(mm)0.15 径(Φmm)0.6 間隔(mm)150(75千鳥) 折幅(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-31
用途:
マルチの下に設置
農・林・水産業

沖縄で4年以上もってます。
この値段で十分満足出来るものです。

1人が参考にしています
対象商品:
07495872
2023-11-03
用途:
ハウス内のかんすい用
農・林・水産業

前回購入したものは、3年は持たなかったので、今後の参考になります。

3人が参考にしています
対象商品:
07495888
2021-06-08
用途:
農業用潅水導水管

厚手のホースでは移動に支障をきたすので、薄手の穴開きでないホースを希望して購入したが穴開きで残ねん至極、
案内に何故穴施工の有無のを示す表記と、穴開き希望の表記を示していないの?貴社の製品内容を私は存じ上げません、商品名で内容和判断できませんでした、納期に時間がかり変だと思いました。穴開きのホースは所有しているのに引取交換できますか当方は穴開きを希望していなかった。商品名で判別できない。

23人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする