2L 肥料水差し TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 07496028

肥料水差し

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07496028品番2L
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥1,377
販売価格(税別)
1,252

100mlごとの目盛り付きで、液体肥料の希釈などに便利です。

容量(L)2寸法(縦×横×高さH)(cm)38×14Φ×22.5H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 観葉植物の水やり
サービス業

【良かった点】
部屋に置いていても違和感がないシンプルなデザイン
小さめの鉢でも注げる丁度良い水の出かた
2リットル入るので、水汲みの回数が減った
造りもしっかりしていて、耐久性も良さそう
【悪かった点】
なし

2025-02-19
用途: 鉢植えへの水やり
農・林・水産業

容量2Lは一度に10鉢以上水やりができるので、手間が省けます。
液肥などの希釈でも使いやすい量と思います。
満水時に、重量バランスが悪いので星一つ減です。

対象商品 : 07496028
2023-03-07
用途: 室内に置いた鉢植えへの灌水と施肥
運輸・通信業

室内に置いた鉢植えへの水遣りの際に、水差しの注ぎ口を繁茂した植物の根元まで差し込んで灌水できるので、鉢の外に水をこぼすことがなく使いやすい。
容器が透明なので、中の水量は分かるのですが、容量を示す目盛りの表示が薄くて見ずらい。

対象商品 : 07496028
2022-07-18
用途: 植物の水遣り

2Lは女子が持てるギリギリの重さですが、こちらにしてから何度も水を汲みなおす必要が無くなり、大変便利になりました。
お値段も良心的で有難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 07496028
2022-10-15
用途: 多肉、観葉植物への液肥やりに使用しています。
卸売・小売業

2Lという容量が必要で購入したので、大変重宝しています。
但し、2L満容量で使用する場合には、最初だけ慎重に水差し自体を傾けないと、水の投入口からこぼれ易いのでその点だけは注意が必要です。

対象商品 : 07496028
2022-06-15
用途: 鉢物の水やり
建設業・工事業

思ってたよりサイズが大きかったですが、これくらいの方がたくさんの鉢に水まきできます。室内でも周りに零すことがなく便利です。

対象商品 : 07496028
2021-04-24
用途: じょうろ代わり
建設業・工事業

大きさなじょうろに比べて、水量を根本に与えられます。
この注ぎ口の2Lは見たことないので、こちらにしました。
2L入れるとひたひたになるので、移動する時は溢れないように先を指で塞いでいます。

対象商品 : 07496028
2020-11-25
用途: 促進剤の希釈に使いました

目盛りが付いているので、希釈しやすく、普段は水差し代わりにもなるし便利です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする