シングルクッション

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07496703 品番 SB-2771
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ソフトな肌触りのふか厚シングルクッション。
ワイド仕様。
ズレを防止するストッパー付。

材質
表面:PU・PVC混合
中身:ウレタン ポリエステル綿
裏面:ポリエステル
タイプシングル ベージュ 寸法(cm)約48×48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07496475
2024-02-22
用途:
車両のメンテナンス

変なフワフワ感もなくしっかりしていて良い品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
07496807
2022-12-07
用途:
事務所の椅子

クッションが効いていてお尻が快適。汗もかかない。両サイドが高いところが何気に良い。

1人が参考にしています
対象商品:
07496694
2022-09-21
用途:
椅子のクッションに使用
延岡市夜間急病センター 様 (医療・福祉・介護関連業)

座り心地が良く大変満足しています。現在のところ問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
07496807
2019-03-15
用途:
計器室の椅子用カバー
製造業

計器室の椅子の座面がはがれて交換することになりました。
1座につき高価格で、そこでこのクッションを使用すことに決めました。
それまでは、直接体の部分が触れてこすれていたのがなくなり
助かっています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする