※使用例
メッシュ素材で1年中快適。 「ズレ防止」ストッパー付。 体圧分散!低反発ウレタン。
軽トラに装着し使用してますが、クッション性があり運転時に楽になりました
軽トラックの座席は平らですからこれに変更することで、身体を左右からホールドされて運転時快適になりました。見た目もよくなって運転席に高級感が出ました。
座ると腰と尻にとてもホールド感があり、姿勢がとても安定します。また、クッションが低反発になっているので長時間座っても尻の痛さが緩和されます。1週間使用しましたが今のところ、へたりもありません。少し値は張りますが、とても良い商品です。
座り心地及び体のホールド感抜群で、運転が楽に(特にお尻と腰)になりました。