メイン画像
SKカワニシ
SKカワニシの 継手・パイプ
SKカワニシの 継手
SKカワニシの 給水管継手
SKカワニシ 同種管継手 鋼管用(離脱防止金具付タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
07497747
品番
SKX-S-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,480
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番
674-1735
材質
バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)
0〜45
寸法L(mm)
132
呼び径(mm)
65
寸法L1(mm)
26
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
96
使用温度(℃)
0〜45
寸法L0(mm)
186
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07497747
SKX-S-65
07409906
SKX-S-65
同種管継手 鋼管用(離脱防止金具付タイプ)
川西水道機器
1個
¥
8,598
税込
¥
9,458
注文コードが変更になりました