- ギボシ端子スリーブ オス&メス セット モノタロウ 07497848 - ギボシ端子スリーブ オス&メス セット モノタロウ 07497848 - ギボシ端子スリーブ オス&メス セット モノタロウ 07497848

ギボシ端子スリーブ オス&メス セット

(315件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(30セット) 注文コード07497848 品番-
販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。

タイプオス・メス コードAV(S)0.50〜2.00sq 用途配線コードの接続に。 材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。

商品説明動画

【ギボシ端子スリーブ 】 配線コードの接続に。.
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 315
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07497848
2025-08-01
用途:
車のナビ接続
自動車・二輪車・自転車関連業

大手通販サイトの安い物は素材がペラペラで接触抵抗高そうで使うのに躊躇するものがあるが、こちらはしっかりしていて安心できる。オスメス指すときに固いときが有るがそれが安心のしるし。
無くなったらまた買います

対象商品:
07497832
2025-09-17
用途:
発動機の配線

古い発動機のイグナイタが調子が悪く、交換したのですが、同じものがなく似たものを使ったので配線の交換が必要になり使いました。ネット調べてやって見たのですかきれいに圧着できませんでした。私の技量不足かもしれません。通電は問題ないのでよしとします。

対象商品:
07497832
2025-11-05
用途:
スパイダー モア スイッチに使用
農・林・水産業

カバーが柔らかくて 差し込みやすかった が しっかり 差し込まないと 抜けることがある。

対象商品:
07497848
2026-03-13
用途:
バイクの電源取り出し
製造業

問題なく作業できました。圧着工具もモノタロウブランドです。数がいっぱいあるのも良いです。

対象商品:
07497832
2025-10-14
用途:
バイク用
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかり圧着でき、少量セットですがお買い得でした。

対象商品:
07497848
2025-04-05
用途:
自動車の配線
自動車・二輪車・自転車関連業

ドラレコ、ETC、ナビ、レーダーなどの配線に使いました。
板厚が薄いのかカシメる時に爪が根元からよく折れます。
あと、爪にカーブが付いていないので、ラジオペンチで予め曲げておくとうまいこと皮膜に食い込んでくれます。

2025-07-22
用途:
バイクのメンテナンス

プライベーターなので少量のセットで入手できるのは助かります。

2025-03-23
用途:
配線加工
製造業

配線を加工したり延長してつなぎなおすときに使用しました。使いやすさも良いし、他社ブランドと組み合わせても問題なく使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする