- ギボシ端子スリーブ セット モノタロウ 07497857 - ギボシ端子スリーブ セット モノタロウ 07497857 - ギボシ端子スリーブ セット モノタロウ 07497857 - ギボシ端子スリーブ セット モノタロウ 07497857

ギボシ端子スリーブ セット

(92件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20セット) 注文コード 07497857 品番 -
販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのそれぞれがセットになっているので、必要な方だけ購入いただけ無駄になる事がありません。

タイプオス コードAV(S)0.50〜2.00sq 用途配線コードの接続に。 材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 92
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07497857
2026-03-17
用途:
古いバイクの配線処理
電気・ガス・熱供給・水道業

40年近く前のバイクで配線処理に使用しました。
数が多く安価で助かりました。品質はホームセンターの物と比較しても問題なく使用できました。
圧着もすんなり出来、スッポ抜けもありません。
大変満足しています。

対象商品:
07497857
2026-02-18
用途:
バイクのカスタム
TSオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

丁度良い数が選べるので良いですね、ただ端子のカシメ部分が外に開き過ぎていて、ペンチであらかじめ端子を曲げてから作業するのでかなり手間が掛かる、そのまま電工ペンチでカシメられるサイズにして欲しい。

対象商品:
07497857
2025-12-02
用途:
ナビのハーネス取付け
自動車・二輪車・自転車関連業

オス・メスのギボシ端子およびギボシ端子カバーをセット購入しました。
車両にATOTOナビ、ETCを取付けるためのハーネスの加工に使用しました。
圧着ペンチで普通に使えます!

対象商品:
07497866
2026-01-12
用途:
バイクのレストアに、、
その他業種

安くて使い易いので有り難いです。
ありがとう御座いました。

対象商品:
07497857
2025-06-27
用途:
電装ハーネスの加工など

オスメスセットで購入していても、どちらか片方が先に無くなっていくものですが、減った分を補充するのに丁度いい数量で良いです。商品に関しては、もうちょっと肉厚が薄いタイプが好みですが、これでも問題はありません。

対象商品:
07497866
2025-05-21
用途:
トラックのマーカーの配線
運輸・通信業

こちらの商品は価格もセットの量も使い切れる量なので良いです!しかも価格も安いしまた無くなり次第購入します!

2025-12-02
用途:
バイクメンテナンス
製造業

バイクの配線に使用しています。安価なのでリピートで購入しています。

対象商品:
07497857
2025-01-23
用途:
電装系・配線加工
自動車・二輪車・自転車関連業

車やバイクの配線加工に使うものとしては大量にあって困るものではないですが、ちょっと欲しいときに便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする