※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガーターばね

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 07497884 品番 TG0162
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

ステンレス線密着巻ばねの両端を連結し環状のばねです。

線径(Φmm)0.4 材質SUS304WPB 内径(Φmm)16 ばね定数(N/mm)0.17 適合径(Φmm)18〜20 コイル外径(Φmm)2.5 初張力(N)1.3 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07497988
2022-10-27
用途:
ゴム部品の機械への固定
教育・研究機関

継ぎ目の処理が丁寧で,きれいなリング状になっています。ばねの初張力も,たいていの用途にはちょうどいい具合ではないでしょうか。材質がステンレスなので,長期間にわたって使えそうです。一つだけ注文すると,色が少し黒ずんでいるので,もっと銀白色で光沢があるといいなと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする