ガーターばね

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 07497936 品番 TG0251
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥933
販売価格(税別)
848

ステンレス線密着巻ばねの両端を連結し環状のばねです。

線径(Φmm)0.35 材質SUS304WPB 内径(Φmm)25 ばね定数(N/mm)0.12 適合径(Φmm)28〜31 コイル外径(Φmm)2.0 初張力(N)1.2 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07497988
2022-10-27
用途:
ゴム部品の機械への固定
教育・研究機関

継ぎ目の処理が丁寧で,きれいなリング状になっています。ばねの初張力も,たいていの用途にはちょうどいい具合ではないでしょうか。材質がステンレスなので,長期間にわたって使えそうです。一つだけ注文すると,色が少し黒ずんでいるので,もっと銀白色で光沢があるといいなと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする