TG0401 ガーターばね サミニ 07497997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガーターばね

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(20個)
線径(Φmm)0.4
内径(Φmm)40
内容量1袋(20個)注文コード07497997品番TG0401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ステンレス線密着巻ばねの両端を連結し環状のばねです。

線径(Φmm)0.4材質SUS304WPB内径(Φmm)40ばね定数(N/mm)0.07適合径(Φmm)44~51コイル外径(Φmm)2.5初張力(N)1.3巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07497988
2022-10-27
用途: ゴム部品の機械への固定
教育・研究機関

継ぎ目の処理が丁寧で,きれいなリング状になっています。ばねの初張力も,たいていの用途にはちょうどいい具合ではないでしょうか。材質がステンレスなので,長期間にわたって使えそうです。一つだけ注文すると,色が少し黒ずんでいるので,もっと銀白色で光沢があるといいなと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする