メイン画像

SKカワニシ 同種管継手 鋼管用(離脱防止金具付タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード07498000 品番SKX-S-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,660
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。

トラスコ品番674-1720 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)146 呼び径(mm)100 寸法L1(mm)34 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)106 使用温度(℃)0〜45 寸法L0(mm)214

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07498000 SKX-S-100 07409931 SKX-S-100 同種管継手 鋼管用(離脱防止金具付タイプ) 川西水道機器 同種管継手 鋼管用(離脱防止金具付タイプ) 川西水道機器 1個 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする