※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サミニ
サミニの シール/バネ部品
サミニの バネ
サミニの スプリング・アンテナ
スプリング・アンテナ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
07498225
品番
F7312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
センサ等に利用できるスプリングです。
外径(Φmm)
12
線径(Φmm)
1.2
材質
SUS304WPB
寸法L1(mm)
50
適合ねじ
M10
寸法L2(mm)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応