ダブルトーションばね

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 07498356 品番 F7551
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

ステンレス線のダブルトーションばねになります。

線径(Φmm)0.6 ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB 長さ(mm)(1)5、(2)10、(3)16 内径(Φmm)5 巻数右 3.125 左 3.125 ばね定数(N・mm[deg])0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 自由角度(°)135

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:623

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
ホイストの外れ止めに

工場内のホイスト(クレーン)の外れ止めのバネが破断した際に、代替品として使ってみました。真ん中の幅が少し狭いですが組み込めましたので、しばらくは様子を見てみようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
07498435
2024-01-03
用途:
クラシックカーのボンネットリターンスプリング。

バネの反力もしっかりしていて、かつ加工もしやすく使いやすかった。

2人が参考にしています
対象商品:
07498557
2023-04-25
用途:
専用工具の取付
昭和電機株式会社 様 (製造業)

中央のコ形状部分(センターから端まで)の長いモノを標準で有ると使いやすく、
設計が楽になります。

対象商品:
07498374
2022-10-26
用途:
機械の開閉弁に使用
サービス業

バネの寸法の精度が良く、しっかり使えます。満足できる品でした。

対象商品:
07498356
2021-07-01
用途:
修理用
株式会社戸上電機製作所 様

修理用に探していたのですが、なかなか丁度良いのが見つからなくて、
こちらをお試しに購入してみました。
2個で購入できたので、試せたのが良かったです。
たくさんはいらなかったのでこちらで購入できたのはラッキーでした。

対象商品:
07498374
2021-10-01
用途:
船舶の軽い荷揚げ用 フックのばね交換

荷揚げ用フックばねが、鉄製から2年弱で錆で折れました。
今回はステンレス製で何年もつか楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
07498478
2021-07-14
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

シグナスXのシートダンパーとして使いました。取り付けに難儀しましたがなんとか付きました。
自立はしませんが指を添えてあげるとバネの力で簡単にシートが上がります、そして勝手に落ちる事無くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
07498383
2020-03-24
用途:
扉の投函口のキックバネ交換
その他業種

投函口のキックバネをホームセンターに求めて行ったが在庫なく、モノタロウ 様で検索同じものがなかったがこれならばと買ったのがダブルトーションバネでした。早速取り付けました。投函物の保持力も良く助かりました。2個セットなので1個余ります。なかなか使用する機会はないので一個でも購入できるようにして欲しいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする