代表画像

SKXSV20XN16 SKカワニシ 鉛管1種×塩ビ管用異種継手 SKカワニシ 07499129 SKXSV20XN16 SKカワニシ 鉛管1種×塩ビ管用異種継手 SKカワニシ 07499129

SKカワニシ 鉛管1種×塩ビ管用異種継手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 呼び径(mm)20×13 呼び径V20×L1-13 注文コード07499129 品番SKXSV20XN16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,090
この商品は呼び径など7種類から選べます 他の種類を見る

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。
SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
鉛管の補修材料として適しています。

用途上水道配管、排水配管などに。 トラスコ品番178-4717 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)96 呼び径(mm)20×13 呼び径V20×L1-13 寸法L1(mm)31【最小】10 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)70 使用圧力1MPa 寸法L0(mm)117

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07499129 SKXSV20XN16 07409389 SKXSV20XN16 鉛管1種×塩ビ管用異種継手 川西水道機器 鉛管1種×塩ビ管用異種継手 川西水道機器 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする