メイン画像

SKカワニシ ポリエチレン管用継手 SKX11

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 07499226 品番 SKX11LP50
参考基準価格(税別)¥10,430 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
インコア不要で接続できます。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番178-6216 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)104 呼び径(mm)50 呼び径P50 寸法L1(mm)53 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)85 寸法L2(mm)9 使用圧力1MPa 寸法L0(mm)128

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする