メイン画像

SKカワニシ 内外面被覆鋼管用継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07499375 品番 SKXMTD20X20
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
内外面被覆鋼管の被覆剥ぎ作業やねじ切り作業不要で接続できます。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番178-6287 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)116 呼び径(mm)20×20 寸法L1(mm)47【最小】43 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)87 寸法B(mm)27 使用圧力1MPa めねじサイズ3/4 呼び径(A)D20×20 寸法L0(mm)157

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする