代表画像

SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKXメーター用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 呼び径(mm)13×13 注文コード07499461 品番SKXMV13X13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,770
この商品は呼び径など3種類から選べます 他の種類を見る

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番178-6279 材質バーミキュラ鋳鉄 寸法L(mm)68 呼び径(mm)13×13 寸法L1(mm)36 使用圧力1MPa めねじサイズ3/4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07499461 SKXMV13X13 07409310 SKXMV13X13 塩ビ管用継手 SKXメーター用 川西水道機器 塩ビ管用継手 SKXメーター用 川西水道機器 1個 2,298 税込2,528 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする