代表画像

SKカワニシ 内外面被覆鋼管用継手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 呼び径(mm)40 呼び径73 注文コード07499558 品番SKXOSD40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は呼び径など5種類から選べます 他の種類を見る

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
内外面被覆鋼管の被覆剥ぎ作業やねじ切り作業不要で接続できます。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番178-6269 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)88 呼び径(mm)40 呼び径73 寸法d(mm)37 寸法L1(mm)47 最高使用圧力(MPa)1 寸法B(mm)22 寸法L2(mm)28 使用圧力1MPa おねじサイズ1 1/2 寸法L0(mm)115

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07499558 SKXOSD40 07409371 SKXOSD40 内外面被覆鋼管用継手 川西水道機器 内外面被覆鋼管用継手 川西水道機器 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする