フラットトップDリング 単品 CX2156

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07500425 品番CX2156
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:CX2156
シーサッカー社は共通部品の多さと、お客様に長く使用してほしいと理念からリペアパーツの価格を比較的リーズナブルに設定しています。
販売備考:標準ハウジングのみ適合、ロープロファイルやラック専用ハウジングには適合しません。
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:ステンレス
使用箇所:シーサッカーバキュームマウント
特記事項:取付の際はハウジングのネジ4本を取り外して装着します。
関連商品:品番:CX2157
高さ:5.59
幅:7.94
奥行(引き):0.64

特記取付の際はハウジングのネジ4本を取り外して装着します。 材質ステンレス シルバー 幅(cm)7.94 高さ(cm)5.59 関連規格品番:CX2157 使用箇所シーサッカーバキュームマウント 奥行き(cm)0.64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする