メーカー名:シーサッカー メーカー品番:CX2206 シーサッカー社は共通部品の多さと、お客様に長く使用してほしいと理念からリペアパーツの価格を比較的リーズナブルに設定しています。 販売備考:HDPE(高密度ポリエチレン)製 色[カラー]:ブラック 材質[素材]:樹脂 使用箇所:ミニボマーバイクラック 付属品:デッキ、バキュームマウント取付ネジx4 特記事項:ネジスペック1/4-20 0.875インチ 高さ:1.9 幅:66.04 奥行(引き):20.32