曜日別特売
33-1440 ねじりスプリング サミニ 07501244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

33-1440 ねじりスプリング サミニ 07501244
33-1440 ねじりスプリング サミニ 07501244

ねじりスプリング

(47件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1個)
内径(Φmm)14
線径(Φmm)2
巻数2.25
内容量1袋(1個)注文コード07501244品番33-1440
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ステンレス線のねじりスプリングです。

線径(Φmm)2ばね定数(N・mm[deg])22.5ばねの種類ねじりばね材質SUS304WPB内径(Φmm)14角度(°)90巻数2.25アーム長さ(mm)56使用角度(°)37巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: バイク(W1SA)燃料タンクキャップ
農・林・水産業

取り付けに苦労しましたが、老眼が進んで何個か紛失したが何とか取り付けが出来ました、結果は良かったです。

対象商品 : 07499713
2024-11-13
用途: ゴミ箱蓋のねじりスプリング
その他業種

アーム長さがピッタリサイズが無かったので、カットするを前提に購入。数ミリカットし使用。助かりました!

2が参考にしています
2025-06-13
用途: ゴミ箱の蓋
農・林・水産業

やや強さが足りなかった。注文時の太さの選択ミスだった。

1が参考にしています
対象商品 : 07501698
2024-02-02
用途: 鋏の修理に

手動の芝生鋏のキックバネが折れたのでその交換に使いました。近い仕様のものがあって助かりました。

対象商品 : 07500088
2023-10-04
用途: 交換に

バネの種類が豊富で、数も手頃、必要なものを見つけやすかったです

1が参考にしています
対象商品 : 07499266
2023-08-20
用途: 間違って買いました
建設業・工事業

間違って買いました ものはいいようです 工具箱入れたままです

対象商品 : 07501244
2022-11-06
用途: ハンドルコントローラーの修理

スラストマスターT150のアクセルに使われていたバネが折れてしまったので、交換用に購入してみました。
強さも良い感じです。

2が参考にしています
対象商品 : 07499625
2023-01-27
用途: パンチ修理
サービス業

6穴パンチのスプリングが折れてしまったので、交換用に購入。サイズがピッタリで大満足です。また書類作成に活躍するパンチです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする