※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サミニ
サミニの シール/バネ部品
サミニの バネ
サミニの 引張コイルバネ
ねじ込み引張ばね
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07501874
品番
F7171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
フック部をプレートにした引張ばねです。
線径(Φmm)
4
自由長(mm)
235(参考)
ばね定数(N/mm)
5.69
ばねの種類
引張ばね
ピッチ(mm)
6、(端)9
外径(Φmm)
32
有効長(mm)
120
表面処理
防錆油塗布
最大荷重(N)
352
最大伸長(mm)
62
巻方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効巻数(巻)
20