※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サミニ
サミニの シール/バネ部品
サミニの バネ
サミニの 引張コイルバネ
ねじ込み引張ばね
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07501926
品番
F7176
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
フック部をプレートにした引張ばねです。
線径(Φmm)
5
自由長(mm)
438(参考)
ばね定数(N/mm)
3.55
ばねの種類
引張ばね
ピッチ(mm)
7.5、(端)11
外径(Φmm)
40
有効長(mm)
300
表面処理
防錆油塗布
最大荷重(N)
533
最大伸長(mm)
150
巻方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効巻数(巻)
40