※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サミニ
サミニの シール/バネ部品
サミニの バネ
サミニの 引張コイルバネ
ハンガーばね
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07501962
品番
41-5022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
吊り・引張型の汎用緩衝ばねです。
外径(Φmm)
50
線径(Φmm)
4.5
自由長(mm)
200
長さ(mm)
100
質量(kg)
0.48
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
60
最大荷重(N)
506(参考)
ばね定数(N/mm)
7.49
最大長(mm)
267.6(使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応