※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41-5035 ハンガーばね サミニ 07501996 41-5035 ハンガーばね サミニ 07501996

ハンガーばね

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07501996 品番 41-5035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

吊り・引張型の汎用緩衝ばねです。

外径(Φmm)50 線径(Φmm)6 自由長(mm)300 長さ(mm)200 質量(kg)0.92 寸法A(mm)20 寸法B(mm)60 最大荷重(N)1049(参考) ばね定数(N/mm)10.2 最大長(mm)403.0(使用時) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-01-31
用途:
チェーンブロック緩衝
製造業

100kg位耐えれるので助かってます。
縮んで緩衝するので、ただの引きバネより安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする