※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サミニ
サミニの シール/バネ部品
サミニの バネ
サミニの 引張コイルバネ
ハンガーばね
(1件のレビュー)
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07502066
品番
41-7534
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
吊り・引張型の汎用緩衝ばねです。
外径(Φmm)
75
線径(Φmm)
8
自由長(mm)
336
長さ(mm)
200
質量(kg)
1.85
寸法A(mm)
34
寸法B(mm)
83
最大荷重(N)
1628(参考)
ばね定数(N/mm)
14.4
最大長(mm)
449.0(使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応