※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サミニ
サミニの シール/バネ部品
サミニの バネ
サミニの 引張コイルバネ
ハンガーばね
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07502093
品番
41-8525
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
吊り・引張型の汎用緩衝ばねです。
外径(Φmm)
85
線径(Φmm)
7.5
自由長(mm)
454
長さ(mm)
300
質量(kg)
2.68
寸法A(mm)
34
寸法B(mm)
94
最大荷重(N)
1196(参考)
ばね定数(N/mm)
5.9
最大長(mm)
657.0(使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応