曜日別特売
41-9924 ハンガーばね サミニ 07502136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41-9924 ハンガーばね サミニ 07502136
41-9924 ハンガーばね サミニ 07502136

ハンガーばね

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
自由長(mm)476
外径(Φmm)100
線径(Φmm)10
ばね定数(N/mm)12.7
内容量1本注文コード07502136品番41-9924
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

吊り・引張型の汎用緩衝ばねです。

外径(Φmm)100線径(Φmm)10自由長(mm)476長さ(mm)300質量(kg)4.4寸法A(mm)38寸法B(mm)110最大荷重(N)2282(参考)ばね定数(N/mm)12.7最大長(mm)655.0(使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-01-31
用途: チェーンブロック緩衝
製造業

100kg位耐えれるので助かってます。
縮んで緩衝するので、ただの引きバネより安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする