プラス極用電池ばね

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 07502197 品番 B211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥768
販売価格(税別)
698
寸法D1(mm)7.5 寸法D2(mm)3.5 線径(Φmm)0.5 ばねの種類電池ばね 材質ニッケルメッキ鋼線 電池単4 総巻数(巻)4.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
リモコンの修理に使いました
卸売・小売業

リモコンの修理に使いましたが線を曲げてはんだ付けしましたが、綺麗に曲げるのは、結構難しかったです。
最近の電池は、良く液漏れするので電池ばねは必需品ですが、売ってるところが少ないので買えて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
07502197
2016-10-23
用途:
リモコンの電池バネが錆びたので交換
教育・研究機関

はんだ付けをして問題無く動作、この形は秋葉原でも見つけにくいのでここで見つけました。もう少し送料や手数料が安ければと思う。部品自体は問題は全く無く高品質かと。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする