マイナス極用電池ばね

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 07502233 品番 B311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥768
販売価格(税別)
698
寸法D1(mm)7.5 寸法D2(mm)3.5 寸法H(mm)9 線径(Φmm)0.5 耐荷重(N)3.9 ばねの種類電池ばね 材質ニッケルメッキ鋼線 電池単4 総巻数(巻)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
リモコンの修理に使いました
卸売・小売業

リモコンの修理に使いましたが線を曲げてはんだ付けしましたが、綺麗に曲げるのは、結構難しかったです。
コイル部分の薪方向が逆の物もラインナップしてほしいです。
最近の電池は、良く液漏れするので電池ばねは必需品ですが、売ってるところが少ないので買えて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする